カテゴリ
- 接着剤・補修材(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tone rmfq」の検索結果
![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
LOCTITE 248
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め仕様中強度色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-破壊トルク(Nm)20主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270286-200827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)¥679税込¥7471本(5g)当日出荷ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(10mL)当日出荷金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
LOCTITE 290
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781本当日出荷トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状




![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270286-200827-02.jpg)
![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)