絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱フレキ
ネオフレックス¥119,800税込¥131,7801巻67日以内出荷超耐熱性、超難燃性用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
耐油フレキ
ネオフレックス¥129,800税込¥142,7801巻47日以内出荷超耐油性、耐寒性用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
二重外装フレキ
ネオフレックス¥139,800~税込¥153,780~1巻67日以内出荷ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
コンビネーションコネクタ
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781個67日以内出荷本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
吊り下げ専用フレックス
ネオフレックス1個欠品中1引張り強度が強く、従来の様に鎖又はワイヤー等を必要としません。2ストッパーピン1本で、フル回転から、角度設定が自由自在に出来ます。、またロックバンドル型(NSMF)を使用するとどの位置でも静止します。3ステンレス線をブレード外装してあるので、長期に渡り使用可能です。4フレックスは、セミインターロック型である為に操作はしなやかです。5従来の操作ボックスをそのまま使用できます材質C3604メッキ仕上長さ(m)1
ビニルフレキ耐腐蝕(ステン)
ネオフレックス¥219,800~税込¥241,780~1巻67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格。耐油性、難燃性用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。