絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ネオフレックスのすべての商品
特価

KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)ほか4日以内出荷から67日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(30個)ほか67日以内出荷から72日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)
ネオフレックス¥7,798~税込¥8,578~1個67日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル)
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1個67日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
RF-Zipフレックス
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。用途機械、プラント、造船、電気設備等
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥23,980~税込¥26,378~1セット(50個)ほか4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
MAS-PGコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥959~税込¥1,055~1個12日以内出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥49,980~税込¥54,978~1セット(50個)ほか67日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥888~税込¥977~1個12日以内出荷から22日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から47日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥899~税込¥989~1個4日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-JLストレートコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個17日以内出荷から22日以内出荷(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。