絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ネオフレックスのすべての商品

EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥279,800税込¥307,7801個66日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥518~税込¥570~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
KCP-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥518~税込¥570~1個3日以内出荷から16日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-SUSアングルコネクター
ネオフレックス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から21日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-RAアングルコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
MAS-JLアングルコネクター
ネオフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個16日以内出荷から21日以内出荷JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
KCP-RHAハーファングルコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-RAアングルコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-MSコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から66日以内出荷KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-JLストレートコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-E管コネクター
ネオフレックス¥1,298~税込¥1,428~1個21日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-JLアングルコネクター
ネオフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個16日以内出荷から21日以内出荷JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式 各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-RHAハーファングルコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
ケーブルコネクタ
ネオフレックス¥789税込¥8681個16日以内出荷締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
耐熱フレキ
ネオフレックス¥82,980税込¥91,2781巻66日以内出荷超耐熱性、超難燃性用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140