絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
240件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスクエアドライブ防爆掃除機ニルフィスク
1,498,000税込1,647,800
1台
20日以内出荷
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124奥行(mm)560集塵容量(L)37騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク産業用ウェット&ドライ掃除機ニルフィスク
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101幅(mm)630高さ(mm)1230奥行(mm)820電源(V)単相100消費電力(W)1600風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8集塵容量(L)40電源コード(m)9騒音値(dB)71最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)40最大真空圧(kPa)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機ニルフィスク
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100ニルフィスク
1,498,000税込1,647,800
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)1020奥行(mm)1188消費電力(W)8800電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)21高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)16.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720ニルフィスク
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機 ニルフィスク業務用高圧洗浄機ニルフィスク
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個幅(mm)700高さ(mm)1050奥行(mm)1190消費電力(W)7600電源三相200Vタンク容量(L)灯油:30電源コード(m)5吐出圧力(MPa)18給水方式水道直結(オプションで自吸式)吐出水量(L/min)21RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280ニルフィスク
789,800税込868,780
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット幅(mm)570高さ(mm)1020奥行(mm)775消費電力(W)8000電源三相200V電源コード(m)8騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)19.5高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)19.5給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)21.3RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH4M-180/890FA ニルフィスク業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH4M-180/890FAニルフィスク
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)980奥行(mm)1010消費電力(W)5900電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)18高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)14.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980ニルフィスク
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット幅(mm)570高さ(mm)1020奥行(mm)735消費電力(W)4900電源三相200V電源コード(m)10騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)17高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)17給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
自走式床洗浄機”SC500” ニルフィスク自走式床洗浄機”SC500”ニルフィスク
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレードトラスコ品番187-2639幅(mm)720高さ(mm)1063奥行(mm)1277電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45騒音値(dB)63連続使用時間(時間)約3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)2650パッド幅(mm)508RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.94
手押し式床洗浄機 ニルフィスク手押し式床洗浄機ニルフィスク
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。仕様清掃幅(mm):370付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャートラスコ品番187-1165幅(mm)470高さ(mm)470奥行(mm)730電源バッテリー 12V/55Ahタンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11騒音値(dB)64連続使用時間(時間)約1.5充電時間約8時間清掃能力(m2/h)1480パッド幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)475
搭乗式床洗浄機”BR652” ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR652”ニルフィスク
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890トラスコ品番245-7462幅(mm)670高さ(mm)1200タイプ搭乗式奥行(mm)1360消費電力(W)1500電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)3960ブラシ幅(mm)330パッド幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)890
手押し式床洗浄機”SC401” ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”ニルフィスク
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキットトラスコ品番187-2637幅(mm)548高さ(mm)1055奥行(mm)1180電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)1720パッド幅(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.45
手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250”ニルフィスク
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキットトラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18
自走式スイーパー”SW750” ニルフィスク自走式スイーパー”SW750”ニルフィスク
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。付属品右側サイドブラシ付トラスコ品番245-7456セット内容メインブラシ×1幅(mm)800高さ(mm)1110奥行(mm)998電源(V)12(バッテリー200W)清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720)連続使用時間(時間)約2清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
自走式スイーパー”SW900P” ニルフィスク自走式スイーパー”SW900P”ニルフィスク
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
屋内外で使用可能なガソリンエンジンタイプのパワフルな自走式スイーパーです。
用途ビルメン、製造工場、学校、倉庫、駐車場、ホテル、コンベンションセンターなど様々な場所に。付属品右側サイドブラシ付(左側はオプション)トラスコ品番245-7452セット内容メインブラシ×1幅(mm)950高さ(mm)1100奥行(mm)1390清掃幅(集塵幅)(mm)825(メインブラシ600/両側サイドブラシ1050/片側サイドブラシ825)清掃能力(m2/h)3715(片側サイドブラシ)/4725(両側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2ニルフィスク
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)ニルフィスク
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAカートリッジフィルター ニルフィスクHEPAカートリッジフィルターニルフィスク
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
HEPAフィルターです。
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリート ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリートニルフィスク
22,980税込25,278
1本
33日以内出荷
種別ホースコンプリートアズワン品番3-8305-11
ドライバキューム 9L ニルフィスクドライバキューム 9Lニルフィスク
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
ブラシノズル32mm ニルフィスクブラシノズル32mmニルフィスク
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
用途本体品番:VP300/VP300HEPA/GD5用
VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスクVL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタニルフィスク
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-54
VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスクVL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタニルフィスク
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-53
GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスクGM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)ニルフィスク
39,980税込43,978
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスクGM80用ファニチュアノズル 32ニルフィスク
2,898税込3,188
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
フリースダストバッグ ニルフィスクフリースダストバッグニルフィスク
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
カートリッジHEPAフィルタ ニルフィスクカートリッジHEPAフィルタニルフィスク
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ニルフィクス 軽量フレックスホース3m 径40mm ニルフィスクニルフィクス 軽量フレックスホース3m 径40mmニルフィスク
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
トラスコ品番453-3160質量(g)900
スチールハンドグリップ 径40mm ニルフィスクスチールハンドグリップ 径40mmニルフィスク
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様ハンドグリップトラスコ品番453-3151適合機種S2L40LC100V質量(g)782
ジャンクション 径40mm ニルフィスクジャンクション 径40mmニルフィスク
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様ホースコネクター(40mm)トラスコ品番453-3119適合機種S2L40LC100V質量(g)100
クレビスノズル 径40mm ニルフィスククレビスノズル 径40mmニルフィスク
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様すき間用ノズルトラスコ品番453-3178適合機種S2L40LC100V質量(g)200
アイアンリデューサー 径70mm-40mm ニルフィスクアイアンリデューサー 径70mm-40mmニルフィスク
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様Φ70mmからΦ40mm変換コネクタートラスコ品番453-3135適合機種S2L40LC100V質量(g)100
40cmフロアノズル 径40mm ニルフィスク40cmフロアノズル 径40mmニルフィスク
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様フロアー用ノズルトラスコ品番453-3143適合機種S2L40LC100V質量(kg)2
VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスクVP300R用2.3mホースコンプリートD32ニルフィスク
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
サクションホース アンチスタティック(Φ36mm 4m) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスクサクションホース アンチスタティック(Φ36mm 4m) バキュームクリーナー交換用ニルフィスク
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
トラスコ品番705-8346品名帯電防止ホース
フラットフィルターMクラス バキュームクリーナー交換用 ニルフィスクフラットフィルターMクラス バキュームクリーナー交換用ニルフィスク
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
仕様ATTIX30/33シリーズ交換用メインフィルタートラスコ品番705-8347
HEPAフィルター(H14) ニルフィスクHEPAフィルター(H14)ニルフィスク
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm バキュームクリーナー交換用 ニルフィスクステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm バキュームクリーナー交換用ニルフィスク
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
仕様ATTIX30/33シリーズ交換用トラスコ品番705-8348
掃除機(RCF対応品) 部品 ニルフィスク掃除機(RCF対応品) 部品ニルフィスク
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷