48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。 付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ トラスコ品番705-8350 幅(mm)385 高さ(mm)520 奥行(mm)565 電源(V)100 消費電力(W)1200 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 電源コード(m)7.5 ホース長さ(m)【吸引】4 騒音値(dB)69 最大風量(m3/min)71 吸水量(L)19.5 最大真空圧(kPa)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ニルフィスク業務用掃除機(乾式)
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。 付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリート トラスコ品番705-1749 幅(mm)340 高さ(mm)590 奥行(mm)398 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)10 電源コード(m)15 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)1.98 最大真空圧(kPa)23
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。 付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリート トラスコ品番705-1747 幅(mm)340 高さ(mm)590 奥行(mm)398 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)10 電源コード(m)15 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)1.98 最大真空圧(kPa)23
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
仕様マイクロフィルター トラスコ品番837-0429 適合機種GM80、IVT1000CR 質量(g)30
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ニルフィスクHEPAフィルター
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター トラスコ品番837-0430 適合機種GM80 質量(g)812 アズワン品番1-6311-13
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。 トラスコ品番244-3691 適合機種AERO 21-01 PC 材質フリース(不織布) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用 トラスコ品番244-3688 適合機種ATTIX 30-01 PRO 材質フリース(不織布) 質量(g)415
1袋(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
構成フリースダストバッグ+ドライフィルター アズワン品番1-2616-11
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用 トラスコ品番837-0428 適合機種GM80 質量(g)450
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルター
RoHS
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用 トラスコ品番187-2636 適合機種GD930S2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1袋(3枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
RoHS
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
6,698 税込7,368
7日以内出荷


バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-54
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 トラスコ品番398-1818 適合機種ATTIX30-01 PC PRO セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1袋(5枚)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

VL500 35L用
用途目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。ドライ用に。 トラスコ品番244-3692 適合機種VL500 35L 材質フリース(不織布) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

1袋(5枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機
RoHS
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。 種類バキュームクリーナー 電源コード(m)6.5 最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
11日以内出荷


微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101 幅(mm)630 高さ(mm)1230 奥行(mm)820 電源(V)単相100 消費電力(W)1600 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8 集塵容量(L)40 電源コード(m)9 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)4.8 吸水量(L)40 最大真空圧(kPa)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-53
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷

1個(1個)
6,998 税込7,698
19日以内出荷

1個(1個)
2,498 税込2,748
24日以内出荷

1個(1個)
21,980 税込24,178
24日以内出荷

1個(1個)
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1枚(1枚)
1,198 税込1,318
24日以内出荷