静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。
仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890
トラスコ品番245-7462
幅(mm)670
高さ(mm)1200
タイプ搭乗式
奥行(mm)1360
消費電力(W)1500
電源バッテリー24V
タンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80
騒音値(dB)65
連続使用時間(時間)3.5
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)3960
ブラシ幅(mm)330
パッド幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)890
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
狭く込み入った場所でも活躍するモデルです。ブラシ、パッドの幅が大きく、高い政争能力を発揮します。
用途音を気にする場所での日中清掃用に。
仕様●ブラシ回転数(rpm):250●ブラシ圧(kg):40/65/96●清掃幅(mm):洗浄860/吸引1050
トラスコ品番245-7460
幅(mm)920
高さ(mm)1310
タイプ搭乗式
奥行(mm)1520
消費電力(W)2160
電源バッテリー24V
タンク容量(L)汚水:106、洗浄水:106
騒音値(dB)63.7
連続使用時間(時間)4.7
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)5360
ブラシ幅(mm)430
パッド幅(mm)432
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)1050
1台
¥4,898,000
税込¥5,387,800
4日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720
付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード
トラスコ品番187-2639
幅(mm)720
高さ(mm)1063
奥行(mm)1277
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45
騒音値(dB)63
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)2650
パッド幅(mm)508
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.94
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード