136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠PLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質樹脂、SPC
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)設定用ICカード5枚1式 LD-0001用LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1式
14日以内出荷
収納ベッド イージー金具 シングル LILIEL(リリエル)収納ベッド イージー金具 シングルLILIEL(リリエル)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。
適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
アリニクスARテープ LILIEL(リリエル)アリニクスARテープLILIEL(リリエル)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
テープタイプの防虫製品です。 装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
キーレックス800 22804 LILIEL(リリエル)キーレックス800 22804LILIEL(リリエル)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)ラッチ受け(Mタイプ)LR共通LILIEL(リリエル)
169税込186
1個
当日出荷
引出しの側板のレールに取付けます。
材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体LILIEL(リリエル)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプLILIEL(リリエル)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプLILIEL(リリエル)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様白無地タイプEM125kHz
ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)ピットロック コンパクトLILIEL(リリエル)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
アリニクスARバグバンパー LILIEL(リリエル)アリニクスARバグバンパーLILIEL(リリエル)
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷
安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。 薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。 ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)材質ナイロン長さ(mm)1000有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年利用場所屋内屋外両用
KDシステム LILIEL(リリエル)KDシステムLILIEL(リリエル)
749税込824
1個
10日以内出荷
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質PA6表面処理ナチュラル色
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレックス500 K582TMMS9 LILIEL(リリエル)キーレックス500 K582TMMS9LILIEL(リリエル)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45キー2本付
ステンJW型フック LILIEL(リリエル)ステンJW型フックLILIEL(リリエル)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス付属品A4×25取付ビス表面処理ソフトミラー
トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』 LILIEL(リリエル)トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』LILIEL(リリエル)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付材質ABS樹脂
スペーサー LR共通 LILIEL(リリエル)スペーサー LR共通LILIEL(リリエル)
38税込42
1個
6日以内出荷
QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
材質PA66グレー
DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
フック式電気錠 LILIEL(リリエル)フック式電気錠LILIEL(リリエル)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
上用戸当り LILIEL(リリエル)上用戸当りLILIEL(リリエル)
679税込747
1個
欠品中
3mm厚フラットバーを使用しているので強度及び耐久性に優れています。
材質SUS304表面処理HL
ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用LILIEL(リリエル)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC開き方上蓋用表面処理黒Ni
座金 LILIEL(リリエル)座金LILIEL(リリエル)
35税込39特価
1個
当日出荷
材質SPC表面処理Ni
厚口蝶番 LILIEL(リリエル)厚口蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
179税込197
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC表面処理シルバー塗装
埋込USB給電用コンセント LILIEL(リリエル)埋込USB給電用コンセントLILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
2ポート配置のUSB給電用コンセントです。 最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。
材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂コネクタ形状Aタイプ定格出力DC5.0V・2.4A適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0USBポート数2口定格入力AC100V・0.5AMAX
折りたためるリヤカー 9910救急当番 LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー 9910救急当番LILIEL(リリエル)
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
折りたためるリヤカー ファミリアカー LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー ファミリアカーLILIEL(リリエル)
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25
アリニクス自販機用キット LILIEL(リリエル)アリニクス自販機用キットLILIEL(リリエル)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
自動販売機用、その他の防虫製品です。 各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。
仕様ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード材質ナイロン
アリニクスARシート LILIEL(リリエル)アリニクスARシートLILIEL(リリエル)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2長さ(m)25有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
AD型キャスター プレート式 LILIEL(リリエル)AD型キャスター プレート式LILIEL(リリエル)
259税込285
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
荷重が掛かると車輪が固定します。
材質ナイロン、スチール
AD型キャスター プレート式 LILIEL(リリエル)AD型キャスター プレート式LILIEL(リリエル)
449税込494
1個
6日以内出荷
荷重が掛かると車輪が固定します。
材質ナイロン、スチール茶色
MPI PAタイプ LILIEL(リリエル)MPI PAタイプLILIEL(リリエル)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
適合パネル厚さ(mm)0~9
セットキャップ LILIEL(リリエル)セットキャップLILIEL(リリエル)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビスの頭隠しにもなり、ビス頭部の腐食防止にも有効です。
材質ポリエチレン
アンチスリップテープ LILIEL(リリエル)アンチスリップテープLILIEL(リリエル)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
キーレックス500 K582TMMS LILIEL(リリエル)キーレックス500 K582TMMSLILIEL(リリエル)
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)110適合扉厚(mm)30~45キー2本付
キーレックス500 K581TMMS LILIEL(リリエル)キーレックス500 K581TMMSLILIEL(リリエル)
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mmキー2本付
キーレックス800 K897TM LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TMLILIEL(リリエル)
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44キー2本付