カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

LILIEL(リリエル)
LILIEL (リリエル)は”Live Life Well”を略した造語になります。LILIEL (リリエル)は様々な機構や機能を備えた住宅や店舗部品をラインナップしています。暮らしの様々なシーンで快適さを得るためには、それぞれに適した機能を実現する必要があります。LILIEL (リリエル)はそれを実現出来るメーカーです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 栃木屋 |
|---|---|
| 設立 | 1949/04/20 |
| 所在地 | 〒565-0821 大阪府吹田市山田東2-10-2 |
特価

PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
ミニダイヤル錠D 下向
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
ミニダイヤル錠L 左向
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
前後調整式エコノキャッチ
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
屋外コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・屋外くん』
LILIEL(リリエル)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。仕様鍵2本付材質AES樹脂
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
プレインキャスター(低床式)
LILIEL(リリエル)(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。材質ナイロン色黒ストッパーなし
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
木製用プッシュロック キーレスタイプ
LILIEL(リリエル)¥2,998税込¥3,2981個欠品中キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
キーレックス500 22204
LILIEL(リリエル)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
アリニクスARテープ
LILIEL(リリエル)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷テープタイプの防虫製品です。 装置内部・間口側面等でご使用いだけます。材質ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個当日出荷引出しの側板のレールに取付けます。材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
アリニクス自販機用キット
LILIEL(リリエル)¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷自動販売機用、その他の防虫製品です。 各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。仕様ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード材質ナイロン
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
引手付チューブラ鎌錠BS51
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から10日以内出荷ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト