136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス800 K897T LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TLILIEL(リリエル)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
キーレックス800 K887T LILIEL(リリエル)キーレックス800 K887TLILIEL(リリエル)
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
キーレックス2100専用カバー(22109) LILIEL(リリエル)キーレックス2100専用カバー(22109)LILIEL(リリエル)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
材質ABS樹脂表面処理
キーレックス2100 22404M LILIEL(リリエル)キーレックス2100 22404MLILIEL(リリエル)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通りタイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45キー2本付
ダイヤルジョウ LILIEL(リリエル)ダイヤルジョウLILIEL(リリエル)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
3桁のダイアルで任意の暗証番号が設定できる、使いやすい錠前です。 番号設定は1000通り可能です(出荷時は000番に設定されています)。 ツマミの回転はD・A間90°です。
ロックダイヤル式材質PA、SPCC適合板厚(mm)(リテーナ使用時)0.8~1表面処理黒色、三価クロメート
シリンダー硝子栓錠 LILIEL(リリエル)シリンダー硝子栓錠LILIEL(リリエル)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、固定ねじ表面処理Ni回転角度(°)180
受付錠 LILIEL(リリエル)受付錠LILIEL(リリエル)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
受付スタッフの後退や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。 両面テープ付で取付が簡単です。引き戸用取っ手としても使えます。 5mm・6mm硝子引戸対応。
材質ABS樹脂
木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック ハカマ用LILIEL(リリエル)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)木製用シリンダープッシュロックLILIEL(リリエル)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リングストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)S&D ロック F52LILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)S&D ロック F50LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
ディスク錠 LILIEL(リリエル)ディスク錠LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)サイドバーロック ロングLILIEL(リリエル)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック LILIEL(リリエル)サイドバーロックLILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル)引手付チューブラ鎌錠BS51LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト仕様明かり表示レンズ付
ラグビーツマミ LILIEL(リリエル)ラグビーツマミLILIEL(リリエル)
919税込1,011
1個
6日以内出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金寸法(mm)32×21×30表面処理アンバー
自然木マギーハンドル LILIEL(リリエル)自然木マギーハンドルLILIEL(リリエル)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質自然木、Nオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
木目ニュートンハンドル LILIEL(リリエル)木目ニュートンハンドルLILIEL(リリエル)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
材質ステンレス、Lオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
木目ラミーハンドル LILIEL(リリエル)木目ラミーハンドルLILIEL(リリエル)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質ステンレス、Lオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
堀込取手 LILIEL(リリエル)堀込取手LILIEL(リリエル)
109税込120
1個
6日以内出荷
ローコストな引手として。
材質ABS樹脂取手取手
取手 LILIEL(リリエル)取手LILIEL(リリエル)
349税込384
1個
8日以内出荷
材質ZDC表面処理Cr取手取手
GK ラッチ付引手 LILIEL(リリエル)GK ラッチ付引手LILIEL(リリエル)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
引違い扉用のラッチ付引手です。 扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。 引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。 扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)取手取手
ステンレス出隅ベース LILIEL(リリエル)ステンレス出隅ベースLILIEL(リリエル)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
角面に取付ける際の座金です。
材質ステンレス
ドアー取手用丸座ステン LILIEL(リリエル)ドアー取手用丸座ステンLILIEL(リリエル)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)3取手取手
ドアー取手用丸座ステン LILIEL(リリエル)ドアー取手用丸座ステンLILIEL(リリエル)
749税込824
1個
6日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2取手取手
ステン丸棒取手 LILIEL(リリエル)ステン丸棒取手LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質ステンレス取手取手
07型レバーハンドル LILIEL(リリエル)07型レバーハンドルLILIEL(リリエル)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース適合扉厚(mm)28~36
04型レバーハンドル LILIEL(リリエル)04型レバーハンドルLILIEL(リリエル)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース適合扉厚(mm)28~36
『まもれーる・スリムくん』 LILIEL(リリエル)『まもれーる・スリムくん』LILIEL(リリエル)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
ラッチ受け(SHタイプ) LILIEL(リリエル)ラッチ受け(SHタイプ)LILIEL(リリエル)
119税込131
1個
6日以内出荷
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールヘティヒ社製[イノテック]
ラッチ受け(BFタイプ) LILIEL(リリエル)ラッチ受け(BFタイプ)LILIEL(リリエル)
119税込131
1個
6日以内出荷
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス(Fプラス)]
ラッチ受け(Bタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)ラッチ受け(Bタイプ)LR共通LILIEL(リリエル)
119税込131
1個
6日以内出荷
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス]
トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプLILIEL(リリエル)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。 壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
取付金具 外開用取付ブラケット 吸着板 LILIEL(リリエル)取付金具 外開用取付ブラケット 吸着板LILIEL(リリエル)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
取付金具 外開用取付ブラケット 本体 LILIEL(リリエル)取付金具 外開用取付ブラケット 本体LILIEL(リリエル)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
非接触タグ LILIEL(リリエル)非接触タグLILIEL(リリエル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプEM125kHz
LED内蔵開錠スイッチ LILIEL(リリエル)LED内蔵開錠スイッチLILIEL(リリエル)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。
出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
開錠スイッチ LILIEL(リリエル)開錠スイッチLILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
VOLCALOCK専用制御盤 LILIEL(リリエル)VOLCALOCK専用制御盤LILIEL(リリエル)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。
消費電力0.8A入力電源AC100V
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55