136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)引戸用小型埋込電磁錠LILIEL(リリエル)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)引戸用小型埋込電磁錠LILIEL(リリエル)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V吸着力80kg消費電力0.24A
デッドボルト式電気錠 LILIEL(リリエル)デッドボルト式電気錠LILIEL(リリエル)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
定格電圧DC12V/DC24V対応型消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
防水型大型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型大型電磁錠LILIEL(リリエル)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力680kg消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
施錠状態表示LED内蔵 LILIEL(リリエル)施錠状態表示LED内蔵LILIEL(リリエル)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力270kg消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠LILIEL(リリエル)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V吸着力410kg消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A
防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠LILIEL(リリエル)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。
定格電圧DC12V/DC24V吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
小型電磁錠 LILIEL(リリエル)小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 警備用/管理錠として最適です。
定格電圧DC12V吸着力約40kg消費電力0.048A
小型電磁錠 LILIEL(リリエル)小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC24吸着力50kg消費電力0.093A
ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)ドアダンパー埋込式LILIEL(リリエル)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
ブラウン材質SPCC/ZDC、樹脂
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用LILIEL(リリエル)
809税込890
1個
4日以内出荷
ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
オールユーヒンジ LILIEL(リリエル)オールユーヒンジLILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。
材質SPCC表面処理クロムメッキ
Φ35カップ スライドヒンジ LILIEL(リリエル)Φ35カップ スライドヒンジLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。 座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC表面処理Ni開き角度(度)(扉)110推奨扉厚(mm)15~24