「エンジンオイル漏れ止め剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。
オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。
エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。
オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。
UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
関連キーワード