カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(1)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- SPARKFUN(9)
- LEPLUS NEXT(6)
- 呉工業(クレ)(1)
- シュアラスター(1)
- FALCON(1)
- カナレ電気(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「f-premium」の検索結果
特価

燃料系洗浄剤 F-Premium
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷・エンジンの中に溜まった汚れを取り除き、エンジン性能を回復します。・多様化する高性能エンジンのあらゆる汚れにも対応する特殊洗浄成分を配合しています。・インジェクター部分の洗浄に効果があるので、長時間メンテナンスをしていないおクルマに効果的です。・施工目安はガソリン30~60Lに対し本品1本です。【こんなお客様におすすめ!】。→ハイブリッド車やe-POWER車にお乗りのお客様に。→チョイ乗りが多いお客様に。→経年使用・走行距離が多いお客様に。ガソリンエンジン用になります容量(mL)200対象ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
燃料系洗浄剤 F-ZERO
PITWORK(日産)(38件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月
PITWORK(日産)(20件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(180mL)当日出荷エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)
PITWORK(日産)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(240mL)当日出荷エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
強力鉄粉除去クリーナー
PITWORK(日産)(151件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。危険物の類別非危険物
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
クイックフラッシングオイル
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(360mL)当日出荷エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性