燃料系洗浄剤 F-Premium
・エンジンの中に溜まった汚れを取り除き、エンジン性能を回復します
・多様化する高性能エンジンのあらゆる汚れにも対応する特殊洗浄成分を配合しています
・インジェクター部分の洗浄に効果があるので、長時間メンテナンスをしていないおクルマに効果的です
・施工目安はガソリン30~60Lに対し本品1本です
【こんなお客様におすすめ!】
→ハイブリッド車やe-POWER車にお乗りのお客様に
→チョイ乗りが多いお客様に
→経年使用・走行距離が多いお客様に
ガソリンエンジン用になります
- 容量(mL)
- 200
- 対象
- ガソリンエンジン車
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



























