10ページ目:

1,777件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDセラミックチップ ホーザンESDセラミックチップホーザン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
フルHDカメラ ホーザンフルHDカメラホーザン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボール ホーザンストッパーボールホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種SG-106アズワン品番64-5106-51
非粘着交換チップ ホーザン非粘着交換チップホーザン(1件のレビュー)
449税込494
1組(2個)
当日出荷
材質HDPE白(半透明)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット ホーザンボールポイントレンチセットホーザン
3,298税込3,628
1セット(7本)
当日出荷
障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0形状L型セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン
6,498税込7,148
1本
当日出荷
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115トラスコ品番830-4205材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップ ホーザンプラチップホーザン
399税込439
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)220材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)48幅(mm)10適合P-640~650シリーズ質量(g)2チップ色RoHS指令(10物質対応)対応
安全メガネ ホーザン安全メガネホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
粉塵の飛散から眼を保護
材質(本体)ポリカーボネート
ドライバーハンドル ホーザンドライバーハンドルホーザン(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ ホーザンプローブホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種P-835
保護パイプ ホーザン保護パイプホーザン
399税込439
1本
当日出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
LED検電ドライバー ホーザンLED検電ドライバーホーザン
999税込1,099
1本
当日出荷
視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(17点組)
当日出荷から7日以内出荷
製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17質量(kg)2.2容積2L
SMDプローブ ホーザンSMDプローブホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプター ホーザンネジ変換アダプターホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
替刃 ホーザン替刃ホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差替スタビードライバー ホーザン差替スタビードライバーホーザン
689税込758
1個
当日出荷
限られた作業スペースに最適なドライバー
トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
タップ ホーザンタップホーザン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルレンチ ホーザンペダルレンチホーザン(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
ペダルタップ ホーザンペダルタップホーザン(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
フラップホイール ホーザンフラップホイールホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法(mm)20×20Φ
バイクルブ ホーザンバイクルブホーザン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
3日以内出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去寸法(mm)50×25.5×20トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース(ESDタイプ) ホーザンパーツケース(ESDタイプ)ホーザン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
フタを閉じた状態で中身が確認できます。
付属品B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付材質導電性プラスチック質量(g)545表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)185コンテナ種類ベタ目
リストストラップチェッカー ホーザンリストストラップチェッカーホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン導電性カラーマット(1×1.8m)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーカッター ホーザン精密ワイヤーカッターホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フラットケーブルも真っ直ぐにカット銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応
作業シート(450×330mm) ホーザン作業シート(450×330mm)ホーザン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス質量(g)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330取扱説明書(2.02MB)絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン第一種電気工事士試験アップグレードキットホーザン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
スポンジ ホーザンスポンジホーザン
209税込230
1個
当日出荷
用途H-11の交換部品適合機種H-11アズワン品番65-1229-82
保護抵抗 ホーザン保護抵抗ホーザン
1,998税込2,198
1パック(3個)
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー ホーザンプラスチックニッパーホーザン
4,198税込4,618
1個
当日出荷
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
49,980税込54,978
1個
当日出荷
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント