カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ESD対策椅子カバー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップチェッカー
ホーザン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
電動ドライバー(本体のみ)
ホーザン¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷D-700の本体。定格電圧DC3.6V最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280質量(g)160ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)最大トルク(N・m)耐久(手動):10定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
エアダスター
ホーザン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
LEDライト
ホーザン¥32,980税込¥36,2781個当日出荷L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
絶縁シート
ホーザン¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。質量(g)400外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
プラチップ
ホーザン¥399税込¥4391組(2個)当日出荷適合P-640~650シリーズ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)10全長(mm)48質量(g)2チップ色白耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックスルール
ホーザン¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から20日以内出荷質量(g)68種類フリーテープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×49×20JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
ツールケース
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高耐久型アルミ合板ケース。 アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。質量(kg)2.7色チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
ツールケース
ホーザン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番436-2721材質ケース:ビニールレザー幅(mm)260高さ(mm)35質量(g)350奥行(mm)145内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
デジタル温度計
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
除電ブラシ
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
替刃
ホーザン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。粒度#120刃幅(mm)3刃厚(mm)0.7周長(mm)1060切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材
トルクスレンチセット
ホーザン¥4,998税込¥5,4981セット(6本組)当日出荷早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。トラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
チューブグラインダー
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
スターナットセッター
ホーザン(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
導電性フロアシステム コーナーユニットS
ホーザン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
第二種電工試験練習用 部材セット No.1
ホーザン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット用途第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。付属品技能試験対策ハンドブック付仕様器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個質量(g)490適合電線VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m