絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,519件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具差し ホーザン

    工具差し

    ホーザン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。幅(mm)425高さ(mm)295質量(g)420
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
    付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
  • スタビードライバー ホーザン

    スタビードライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格でお得な10双入りです。消費量の多い現場に最適です。指先コート付です。
    材質生地:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)2白/グレー入数(双)10機能通気性コーティング指先コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ ホーザン

    タップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リカグリース ホーザン

    リカグリース

    ホーザン(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(160g)
    当日出荷
    自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
    用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
  • ペダルタップ ホーザン

    ペダルタップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
    仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
  • フラップホイール ホーザン

    フラップホイール

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×20Φ
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
  • 内箱 B-50用 ホーザン

    内箱 B-50用

    ホーザン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS・(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット
  • ペーパーフィルター ホーザン

    ペーパーフィルター

    ホーザン
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター

    ホーザン(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
  • 電動ニップルドライバー ホーザン

    電動ニップルドライバー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
    仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パット3個入 ホーザン

    パット3個入

    ホーザン
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷
    Lサイズ
    仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入適合機種P-830、P-831(新型)アズワン品番64-5106-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチ ホーザン

    六角レンチ

    ホーザン
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックチップ ホーザン

    セラミックチップ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
    質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
    質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • ソルダーエイド ホーザン

    ソルダーエイド

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
    質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックノズル ホーザン

    セラミックノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状テーパーアズワン品番64-5106-60
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1セット(8点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
    セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
    質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品ワニグチクリップ2個
  • クランプセット ホーザン

    クランプセット

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
    適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    95,980税込105,578
    1セット
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • グリップ止め金 ホーザン

    グリップ止め金

    ホーザン(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護パイプ ホーザン

    保護パイプ

    ホーザン
    399税込439
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錠前セット2個組 ホーザン

    錠前セット2個組

    ホーザン
    959税込1,055
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種B-55材質プラスチック
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン
    6,298税込6,928
    1セット(6枚)
    当日出荷
    仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番436-2721材質ケース:ビニールレザー幅(mm)260高さ(mm)35質量(g)350奥行(mm)145内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1セット(18点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
    質量(kg)1.8入組点数17
  • 拡散フィルター ホーザン

    拡散フィルター

    ホーザン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
    付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応