絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,673件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスイッチ ホーザン

    マイクロスイッチ

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-801、HS-802
  • ビット(B型、HS-11用) ホーザン

    ビット(B型、HS-11用)

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ヒーター(HS-11用) ホーザン

    ヒーター(HS-11用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ESD精密ドライバー ホーザン

    ESD精密ドライバー

    ホーザン
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
    用途静電気対策が必要な場面に仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)導電性ABS商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底鋲4個入 ホーザン

    底鋲4個入

    ホーザン
    299税込329
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    適合機種S-80、B-80
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
    セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
    厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • スポークテンションメーター ホーザン

    スポークテンションメーター

    ホーザン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示のスポークテンションメーター。段付や扁平など様々なスポーク形状に対応。連続作業に適した2アクションの測定方法を採用。機器の正確性を簡単にチェックできる簡易チェッカー付。適応スポーク:適応スポークは張力換算表に記された形状、サイズ、材質となります。簡易チェッカー付
    質量(g)380外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×180×70アズワン品番64-5107-60
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。
    全長(mm)139質量(g)110切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)58アズワン品番64-5106-19切断能力(mm2)より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ワッシャーセット ホーザン

    ワッシャーセット

    ホーザン
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5104-58
  • ロックボルト ホーザン

    ロックボルト

    ホーザン
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5104-42
  • ボルトセット ホーザン

    ボルトセット

    ホーザン
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5104-38
  • ショルダーベルト ホーザン

    ショルダーベルト

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様B-55/56用(新型用)
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
    材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
    適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • プラチップ ホーザン

    プラチップ

    ホーザン
    399税込439
    1組(2個)
    3日以内出荷
    材質PBT耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル ホーザン

    ノズル

    ホーザン
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-959
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リストストラップコード ホーザン

    リストストラップコード

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサプレート ホーザン

    センサプレート

    ホーザン
    879税込967
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種DT-570
  • アクリルハッチ ホーザン

    アクリルハッチ

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-56
  • ハッチプロテクター ホーザン

    ハッチプロテクター

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-55
  • アンクルバンド ホーザン

    アンクルバンド

    ホーザン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    適合機種F-142寸法(Φmm)(ホック)10コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカッターセット ホーザン

    ディスクカッターセット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    仕様RoHS(7物質)/〇セット内容K-210-2/K-210-3/K-210-4
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    広い開口部で荷物を取り出しやすいボストンタイプのツールバッグ出張メンテナンスなどで必要な工具を持ち運ぶのに便利なボストンタイプ。開口部にワイヤーが入っているため大きく開き、中の荷物が取り出しやすくなっています。
    質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル容量(L)17外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)250有効内寸法・幅(mm)370
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
    セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4入組点数13
  • ボールポイントレンチ ホーザン

    ボールポイントレンチ

    ホーザン
    419税込461
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊合金鋼形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • ESD袖付エプロン ホーザン

    ESD袖付エプロン

    ホーザン
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。 上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。 男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。 腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。
    仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011材質ポリエステル径(Φmm)(ホック)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
    付属品ケース質量(g)688適合センサ1/2インチ以下レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付)取付径(Φmm)50
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
    トラスコ品番830-4205材質ステンレス全長(mm)115質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    先端の仕上げに妥協なし 完全非磁性のハイスペックモデル ショートタイプ
    仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性材質ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
    付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
    セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • 安全メガネ ホーザン

    安全メガネ

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    粉塵の飛散から眼を保護
    材質(本体)ポリカーボネート
  • エクステンションバー ホーザン

    エクステンションバー

    ホーザン
    439税込483
    1本
    3日以内出荷
    適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応