カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

工具一式
ホーザン¥24,980税込¥27,4781セット(36点組)当日出荷用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3入組点数36
導電性カラーマット
ホーザン¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
コレットチャック
ホーザン¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
ソケットレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(20個組)当日出荷六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。トラスコ品番370-8438セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm質量(kg)1.4差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8]セット商品数20ケース寸法(mm)260×150×35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
ホーザン¥6,998税込¥7,6981セット(7個組)当日出荷10~19mmまで6サイズ揃ったセット。トラスコ品番810-7626セット内容ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー/75・150mm、ソケット(9.5mm)/10/12/13/14/1719mm質量(g)880差込角(mm[inch])9.5角[3/8]セット商品数7ケース寸法(mm)230×90×45RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック調整ドライバーセット
ホーザン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本組)当日出荷機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品材質(グリップ)樹脂本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
導電性カラーマット
ホーザン¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4色グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
右ハンガーワンまわし
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
ヤスリセット
ホーザン¥12,980税込¥14,2781セット(5本組)当日出荷目詰まりしにくい特殊加工を施した、作業性の良いヤスリセット。付属品グリップ、収納ケース材質(本体)SKS8、(グリップ)PVC質量(g)130
ヘッドワン圧入工具
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
アダプターキット
ホーザン(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
こて先(H-250用)
ホーザン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ホットピンセット
ホーザン¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
リストストラップチェッカー
ホーザン¥14,980税込¥16,4781個欠品中手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
USB通信ケーブル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL
K熱電対温度計
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)