絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,673件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターカートリッジセット ホーザン

    フィルターカートリッジセット

    ホーザン
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    適合機種HS-801
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高耐久型アルミ合板ケース。 アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
    質量(kg)2.7チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番436-2721材質ケース:ビニールレザー幅(mm)260高さ(mm)35質量(g)350奥行(mm)145内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1セット(18点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
    質量(kg)1.8入組点数17
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    幅(mm)320高さ(mm)40質量(g)600奥行(mm)200内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×30
  • SMDプローブ ホーザン

    SMDプローブ

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    チップ部品専用のプローブです。
    コード長さ(m)0.95
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン
    7,498税込8,248
    1セット(5本組)
    当日出荷
    精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
    質量(g)60ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm適合材貴金属硬度HRC62
  • Vブロック ホーザン

    Vブロック

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
    質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
    用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒厚さ(mm)2入数(双)1機能通気性中指長(cm)7コーティング指先コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • バック拡げ ホーザン

    バック拡げ

    ホーザン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
    全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
  • パイプカッター ホーザン

    パイプカッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
    付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
  • バイクルブ ホーザン

    バイクルブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
    用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム抜き ホーザン

    ドラム抜き

    ホーザン(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
    全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
  • チューブグラインダー ホーザン

    チューブグラインダー

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
    付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
  • スターナットセッター ホーザン

    スターナットセッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
    質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
  • S形ヘッドまわし ホーザン

    S形ヘッドまわし

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
    全長(mm)265質量(g)175
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • 2ピン変換アダプター ホーザン

    2ピン変換アダプター

    ホーザン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
    トラスコ品番810-7230定格15A 125V
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン

    ハンダコテ温度計(デジタル)

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
  • 導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1.8m)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン粘着マット(5枚入) ホーザン

    クリーン粘着マット(5枚入)

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    細長い形状のピンセット 奥まったところの作業に最適
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)250質量(g)42
  • ESD対策トレーラック ホーザン

    ESD対策トレーラック

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
  • 対向電極 ホーザン

    対向電極

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。
    材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304)全長(mm)135質量(g)35板厚(mm)2.5先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性テープ ホーザン

    導電性テープ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
    材質PET厚さ(mm)0.07グレー(半透明)長さ(m)50
  • CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザン

    CamPlus ライセンスキー発行コード

    ホーザン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
    用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • 自由雲台(クランプ付) ホーザン

    自由雲台(クランプ付)

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
    仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
    質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
  • ヤニ入りハンダ ホーザン

    ヤニ入りハンダ

    ホーザン
    209税込230
    1個
    当日出荷
    全長(cm)30
  • 竹チップ ホーザン

    竹チップ

    ホーザン
    359税込395
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種P-855-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット ホーザン

    セラミックピンセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
    材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応