カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド)有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)視野5.1×2.9~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数静止画/動画1920×1080(200万画素)モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
ズームレンズ
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷高画質・高倍率仕様のズームレンズ(6倍) 光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 ■レンズフィルター付質量(g)300作動距離(mm)55(レンズフィルター装着時)アズワン品番64-5105-28光学倍率1~6XレンズマウントCマウント
LEDライト
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ブース内部に使用する補助照明。 ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。質量(g)1130(コード・スイッチ類含む)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30色温度(K)5700明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m)LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります
電極
ホーザン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)13日以内出荷静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
実体顕微鏡 L-KIT626
ホーザン¥249,800税込¥274,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡 L-KIT625
ホーザン¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡 L-KIT624
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(7点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】39、【実体顕微鏡として使用した場合】39動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡 L-KIT621
ホーザン¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT620
ホーザン¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT619
ホーザン¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT613
ホーザン¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
実体顕微鏡 L-KIT612
ホーザン¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
実体顕微鏡 L-KIT611
ホーザン¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(4点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
実体顕微鏡 L-KIT610
ホーザン¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
実体顕微鏡 L-KIT609
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】70、【実体顕微鏡として使用した場合】70動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
実体顕微鏡 L-KIT608
ホーザン¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(8点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら