絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,702件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース ホーザン

    ベース

    ホーザン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ホーザン

    キャップ

    ホーザン
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    適合機種H-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐蝕ビット(H-80/289用) ホーザン

    耐蝕ビット(H-80/289用)

    ホーザン
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    適合機種H-289RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ ホーザン

    デジタルマルチメータ

    ホーザン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能なデジタルマルチメータ
    最大表示6000カウント電池寿命約400時間サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
  • ビットセット6個組 ホーザン

    ビットセット6個組

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(6個)
    4日以内出荷
    適合機種D-963
  • マイナスビット ホーザン

    マイナスビット

    ホーザン
    ¥449~税込¥494~
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)36先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
    仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
  • 蝶番 ホーザン

    蝶番

    ホーザン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    適合機種B-81
  • 蝶番 ホーザン

    蝶番

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合機種B-80
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    適合機種B-56/57
  • カシメピン4本入 ホーザン

    カシメピン4本入

    ホーザン
    ¥199税込¥219
    1本(4本)
    4日以内出荷
    適合機種B-55/56/57材質プラスチック
  • ラッチ2個入 ホーザン

    ラッチ2個入

    ホーザン
    ¥239税込¥263
    1個(2個)
    4日以内出荷
    適合機種B-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ホーザン

    キャスター

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合機種B-500
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒーター分離式トラスコ品番475-5324質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8色透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ダイス ホーザン

    ダイス

    ホーザン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
  • ガイド ホーザン

    ガイド

    ホーザン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM8-1.0mm×M10-1.25mm適合品番C-135、C-207
  • 全ケースロックリングツール ホーザン

    全ケースロックリングツール

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
    付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm
  • 接続テープ ホーザン

    接続テープ

    ホーザン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-7557
  • 遮蔽ブース用シート ホーザン

    遮蔽ブース用シート

    ホーザン
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7628
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    6日以内出荷
    長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
    用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてトラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5色透明間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-7627
  • ファンフィルターユニット ホーザン

    ファンフィルターユニット

    ホーザン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7553
  • はんだ吸取器SS-750LS用ノズル ホーザン

    はんだ吸取器SS-750LS用ノズル

    ホーザン
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック全長(mm)22.2質量(g)5内径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)6.3
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7629適合機種CL-901
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • エアフィルター SG-106用 ホーザン

    エアフィルター SG-106用

    ホーザン
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SG-106
  • メンテナンスキット ホーザン

    メンテナンスキット

    ホーザン
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種HS-801セット内容【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF入組点数13
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    大型精密機器の搬送に。 移動に便利なキャスター付。
    付属品緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式)質量(kg)9耐荷重(kg)25容積112L外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)760有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ180+フタ深さ150)有効内寸法・高さ(mm)476
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    壊れやすい物や精密機器の搬送に。
    付属品緩衝ウレタン×6質量(kg)4.9耐荷重(kg)15容積43L外寸法・高さ(mm)227外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)615有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ105+フタ深さ105)有効内寸法・高さ(mm)361
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。 内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。 B4ファイルが収納できるサイズ。
    質量(kg)2材質(本体)ナイロン容積10L外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)110有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ50+フタ深さ25)有効内寸法・高さ(mm)325有効内寸法・幅(mm)445
  • 書類差し ホーザン

    書類差し

    ホーザン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7049適合機種B-81質量(g)400外寸(幅W×高さH)(mm)340×240
  • 書類差し ホーザン

    書類差し

    ホーザン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能、フタ側ホック取付用トラスコ品番810-7047適合機種B-80質量(g)600外寸(幅W×高さH)(mm)420×310
  • ショルダーベルト ホーザン

    ショルダーベルト

    ホーザン
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種B-80/81/180/675全長(mm)1050(最延長時)
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(8点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    学校での実習に必要な工具が揃った基本工具セット。
    質量(kg)0.6入組点数8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(31点組)
    4日以内出荷
    質量(kg)4.3入組点数31外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179容積6.5L
  • 工具一式 ホーザン

    工具一式

    ホーザン
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(49点組)
    4日以内出荷
    用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト質量(kg)4.5入組点数49
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合DT-510/F-100
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付