7ページ目:

1,775件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合格配線チェッカー ホーザン合格配線チェッカーホーザン(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(6点)
当日出荷
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせにセット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
ドライバーハンドル ホーザンドライバーハンドルホーザン(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーピン10本入 ホーザンストッパーピン10本入ホーザン(1件のレビュー)
299税込329
1本(10本)
当日出荷
適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションコード ホーザンエクステンションコードホーザン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m)1.9(実効)適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
調整ドライバー ホーザン調整ドライバーホーザン
259税込285
1本
当日出荷
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
ピンセットグリップ ホーザンピンセットグリップホーザン(3件のレビュー)
559税込615
1丁
当日出荷
エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。全長(mm)150(キャップ含)幅(mm)15適合(ピン全長)130mm程度トラスコ品番302-6353質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ ホーザンペンチホーザン
3,480税込3,828
1個
当日出荷
第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
板金折り曲げ機 ホーザン板金折り曲げ機ホーザン(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
バンドソー ホーザンバンドソーホーザン(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。テーブル寸法(mm)200×200定格電圧(V)AC100消費電力(W)100電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド切断可能高さ(mm)最大75質量(kg)6周波数(Hz)50/60
ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザンディスクカッター(K-210専用替刃)ホーザン
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
適合品番K-210用
マイクロドライバー ホーザンマイクロドライバーホーザン(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソルダープルト ホーザンソルダープルトホーザン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がりセルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 US-140の吸引レバーは3段調整可。
アース板 ホーザンアース板ホーザン
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
導電性シート ホーザン導電性シートホーザン
5,998税込6,598
1セット(2枚)
当日出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ ホーザン六角レンチホーザン
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ESDセラミックピンセット ホーザンESDセラミックピンセットホーザン
6,798税込7,478
1本
当日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
圧着工具(F型コネクター用) ホーザン圧着工具(F型コネクター用)ホーザン
5,898税込6,488
1個
当日出荷
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターバック ホーザンキャスターバックホーザン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。 2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。 機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
付属品ショルダーベルト、レインカバー質量(kg)3.2材質(本体)ポリエステル容量(L)21耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)445外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)430
精密プライヤー ホーザン精密プライヤーホーザン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
内箱 ホーザン内箱ホーザン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ABS樹脂仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ ホーザンヤスリホーザン
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)215刃長(mm)90ヤスリ部寸法(mm)110ヤスリ目上目45
六角レンチセット ホーザン六角レンチセットホーザン
459税込505
1セット(7本)ほか
当日出荷
先端形状六角形状L型
スプリング ホーザンスプリングホーザン(1件のレビュー)
829税込912
1個
予約販売
トラスコ品番810-7342適合品番P-75/77用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ホーザン圧着工具ホーザン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデルJIS C9711 適合品 成形確認機構付
用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.64MB)
ハンダゴテ ホーザンハンダゴテホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップ ホーザンESDソフトチップホーザン
799税込879
1組(2個)
当日出荷
適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
水平器 ホーザン水平器ホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器の据え付け時の水平チェックに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)感度(mm/m)0.5(=0.03°)質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
コテ先クリーナー ホーザンコテ先クリーナーホーザン
269税込296
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ ホーザンスポンジホーザン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
見出しカード/カード押え ホーザン見出しカード/カード押えホーザン
279税込307
1袋(50枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
デスクドリル ホーザンデスクドリルホーザン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
卓上丸鋸盤 ホーザン卓上丸鋸盤ホーザン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら