9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
全長(mm)494 質量(g)1030 ダイス外径(Φmm)57
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-35 バリ取りナイフ ホーザン 動画あり
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm)148 質量(g)35 刃渡り(mm)10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

K-203 パイプカッター ホーザン 動画あり
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1 材質(適合)ステンレスパイプ、銅管 全長(mm)130 質量(g)205 適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ) 質量(g)870 外形寸法(mm)50Φ×90
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520 外形寸法(mm)35Φ×115 内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6 適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm 質量(g)1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
仕様(延長作業域)100mm 質量(g)200 外形寸法(mm)38Φ×117
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
1個(160g)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)