商品豆知識
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
フラットケーブルも真っ直ぐにカット。銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
仕様ESD管理値
全長(mm)163
質量(g)80
切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0
全長(mm)137
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0
ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。
より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット
質量(kg)0.7
セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205
トラスコ品番436-2675
質量(g)210
切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4
適合サイズ1.25/2
機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー
使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード