9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180 仕様カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番370-8195 幅(mm)44 質量(g)275 材質(グリップ)エラストマー 適合サイズ1.25/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番322-0010 質量(g)390 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205 トラスコ品番436-2675 質量(g)210 切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4 適合サイズ1.25/2 機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー 使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ホーザン圧着工具 P-738
エコ商品
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm)202 質量(g)290 適合サイズ小(1.6×2)/小/中 JIS規格JIS C9711 適合品 アズワン品番64-8086-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷