こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4
長さ(m)5
幅(m)1
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品
質量(kg)27
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)1
幅(mm)1800
厚さ(mm)2
色グリーン
抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω
トラスコ品番469-9921
材質PVC
質量(kg)6.2
1巻
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マット。
補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
厚さ(mm)2
仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品
トラスコ品番400-2563
質量(kg)3.4
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
厚さ(mm)12
質量(g)550
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色グリーン
接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
トラスコ品番400-2571
材質PVC
質量(kg)34.4
1枚
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
RoHS指令に適合したNBR製マット
F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2
質量(kg)35
色グリーン
アズワン品番64-5105-09
幅×長さ(mm)1000×10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω
材質NBR
厚さ(mm)2
質量(kg)3
寸法(cm)幅100×長さ100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω
材質NBR
厚さ(mm)2
質量(kg)5.4
寸法(cm)幅100×長さ180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番337-4374
材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)33
色グリーン
長さ(m)10
規格ESD管理値:1×104<Rp<1×109Ω
寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10
清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)
表面抵抗値(Ω)1×10^4<Rp<1×10^9Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
つやなし
1本
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω
材質NBR
厚さ(mm)2
質量(kg)30
寸法(cm)幅100×長さ1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。
リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。
机上周りのアース線を整理できます。
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)
トラスコ品番818-2596
質量(g)53
適合規格静電気対策の規格(RCJS)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
導電性マットに特化した専用クリーナー
トラスコ品番763-1651
容量(mL)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。
アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質PP
厚さ(mm)0.5
質量(g)575
外形寸法(cm)60×180
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135
厚さ(mm)1.5
付属品固定テープ
質量(g)60
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。
アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。
ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85
質量(g)95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子3口(ネジ径M4)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ
対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。
■導電性カラーマット、アース線 付
材質アルミ
質量(g)850
外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-5105-22
スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)
ステージ寸法(mm)100×100
取扱説明書(1.69MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命1500回以上
確度±10%
印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)
アズワン品番64-5104-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース
仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω
材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC
質量(kg)2.2
端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード