コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
質量(kg)0.9(付属品含まず)
材質(本体)スチール
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
出力電圧DC±7kV(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)
騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)
風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)
イオンバランス±10V以下(工場出荷時)
エア源DCファン内蔵
オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)
イオン生成方式DC方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
関連キーワード