思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)
容積(m3)ブース:29.7
換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)
容積(m3)ブース:11
換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)
容積(m3)ブース:50
換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000
仕様FFU搭載数:4台
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)
容積(m3)ブース:28.4
換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)
容積(m3)ブース:18.2
換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
¥719,800
税込¥791,780
41日以内出荷
関連キーワード