「距離 センサ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高倍率でも作動距離250mmを確保可能。
倍率8~13×(3.9~6.2×) ※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時
セット内容(3点)L-851 フルHDカメラ/L-600-35/L-505 マグネットベース
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)400~250
視野65×37~38×21mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17×
仕様RoHS(6物質)/○
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~250
有効視野(mm)64×48~40×30
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ(出力)USB2.0
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)
最大表示1999カウント
消費電力(W)2.1
測定範囲0~±1999V
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)
付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付
測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-38
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-32
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-718
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-40
フレームレート最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-39
フレームレート最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-33
フレームレート最大30fps
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250×
セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250×
セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250×
セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)
有効画素数2048X1536(300万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野5.6×4.1~0.9×0.7mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265~100
視野127×71~45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521
倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野20×15~2.8×2.1mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5106-73
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-81
フレームレート最大30fps
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-88
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-83
フレームレート最大30fps
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-82
フレームレート最大30fps
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-86
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-85
フレームレート最大30fps
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-84
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-87
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-80
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-79
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-78
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-75
フレームレート最大30fps
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15×
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)385~100
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野180×135~45×34mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-77
フレームレート最大30fps
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17×
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~250
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野64×48~40×30mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。
倍率2.8~5.8×
画素数200万画素
セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野90×50~43×24mm
撮像素子1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ11.6型ワイド
フレームレート(最大)30fps
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率13~97×
画素数200万画素
セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野18×10~2.6×1.4mm
撮像素子1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ11.6型ワイド
フレームレート(最大)30fps
1セット
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-860/L-630/L-521/L-509
倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野27×15~5.6×3.1mm
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-8086-11
モニタ11.6型ワイド
フレームレート最大30fps
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-860/L-630/L-521/L-509
倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野27×15~5.6×3.1mm
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-8086-10
モニタ11.6型ワイド
フレームレート最大30fps
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
500万画素USBカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時
コネクタ形状出力:USB 2.0
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~150
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野195×145~7.1×5.3mm
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-860/L-630/L-521/L-509
倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野27×15~5.6×3.1mm
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-8086-12
モニタ11.6型ワイド
フレームレート最大30fps
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率0.9~15×
仕様RoHS(6物質)/○
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~100
有効視野(mm)188×141~45×34
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ(出力)USB2.0
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ