カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • SMC(59)
  • ホンダ(44)
  • 長沢製作所(20)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • ナベヤ(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • ノガ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • KVK(4)
  • オズマ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • MACH(3)
  • PROST's(3)
  • コガネイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cjs」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
    付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
    質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
  • 2点プローブ ホーザン

    2点プローブ

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
    付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
  • 【レンタル】表面抵抗計(校正書付) ホーザン

    【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
    仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下質量(g)300(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)使用環境60%RH以下(結露なきこと)電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)サービス分類レンタル
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200連続使用時間(分)約90記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-84
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
    質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
  • ESD対策ニトリルグローブ ホーザン

    ESD対策ニトリルグローブ

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個(50双)
    3日以内出荷
    ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
    仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極(表面抵抗測定用) ホーザン

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5寸法(Φ×mm)79×153アズワン品番65-1229-79抵抗値(Ω)10^3以下
  • データロガー ホーザン

    データロガー

    ホーザン
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • 電極(衣類用) ホーザン

    電極(衣類用)

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
    用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。適合機種F-109/F-110材質ステンレス質量(g)275寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50
  • 絶縁板 ホーザン

    絶縁板

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
    用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。
    付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。
    付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
  • チャージプレートモニター ホーザン

    チャージプレートモニター

    ホーザン
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
    付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付質量(kg)1.5測定範囲0~±1200V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)確度±10%(±1000V測定時)サンプルレート0.1秒静電容量(pF)20(本体含む)
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。
    付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    11日以内出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
    用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110