曜日別特売

リストストラップチェッカー

リストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザン

リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。
静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。
リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。
規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。
机上や壁に固定できる面ファスナー付。
また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。
データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。
個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。

付属品
接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付
その他
【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果
質量(g)
[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40
備考
データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。
外形寸法(mm)
[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20
電源
[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)
コード長さ(m)
【電極コード】0.45
表示
LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
記録媒体
microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
読取
QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。
電池寿命
15000回以上
確度
750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%
記録ファイル形式
CSV
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608651F-209D
¥36,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする