リストストラップチェッカー
リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。
静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。
リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。
規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。
また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。
データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。
個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。
- 付属品
- 接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付
- その他
- 【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果
- 質量(g)
- [リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40
- 備考
- データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。
- 外形寸法(mm)
- [リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20
- 電源
- [リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)
- コード長さ(m)
- 【電極コード】0.45
- 表示
- LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
- 記録媒体
- microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
- 読取
- QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。
- 電池寿命
- 15000回以上
- 確度
- 750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%
- 記録ファイル形式
- CSV
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ



























