リストストラップチェッカー

リストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザンリストストラップチェッカー - ホーザン

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。
静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。
午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。
RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。
規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。
机上等に固定できる面ファスナー付です。

付属品
ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付
トラスコ品番
699-6058
幅(mm)
70(突起部含まず)
高さ(mm)
28(突起部含まず)
奥行(mm)
115(突起部含まず)
電源
積層(6F22)電池×1 付
表示
LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ
電源コード(m)
0.45
電池寿命
15000回以上
確度
750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
外径(mm)
70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
内容量
1個
注意
※校正証明書にはユーザー様名を記入して発行いたしますので、ご注文の際はユーザー様名が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610380F-209-TA
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする