しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚2.3mm
精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。
作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピンセット 強力型 SUS304
モノタロウ
¥569
税込¥626
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10
寸法C(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス
全長(mm)130
トラスコ品番120-5196
質量(g)26
つまみ荷重(g)200
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
材質ステンレス
トラスコ品番274-3132
質量(g)21
寸法A(mm)120
寸法B(mm)12
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度HRC57(刃部)
セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ
質量(kg)3.5
タイプ海外向け製品
入組点数32
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
トラスコ品番810-7103
適合品番P-90-A/90-B/90-C/90-F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード