カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Team(チーム)(1)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- Gigastone(12)
- ARCHISS(2)
- サンマックス(1)
- エレコム(13)
- ブロードウォッチ(3)
- Dynabook(8)
- MCO(11)
- THANKO(サンコー)[電子機器](10)
- アズワン(5)
- オーム電機(6)
- サンワサプライ(15)
- サンワダイレクト(24)
- セルスター(12)
- 佐藤計量器製作所(11)
- 共立電子産業(8)
- ブランドをもっと見る
「sd 32gb」の検索結果
特価

データロガー
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果適合機種F-209質量(g)40外形寸法(mm)45×55×20消費電力(W)1.7電源DC5V(ACアダプター付)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。記録ファイル形式CSV
リストストラップチェッカー
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
リストストラップチェッカー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
表面抵抗計
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
データロガー
ホーザン¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果