曜日別特売

データロガー

データロガー - ホーザンデータロガー - ホーザンデータロガー - ホーザン

点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。
チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。
個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。
日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付

その他
【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果
適合機種
F-209
質量(g)
40
外形寸法(mm)
45×55×20
消費電力(W)
1.7
電源
DC5V(ACアダプター付)
記録媒体
microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
読取
QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。
記録ファイル形式
CSV
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608626F-209-1
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする