カテゴリ
- 測定用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- グリーンハウス(21)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- セルスター(14)
- エレコム(13)
- Dynabook(13)
- MCO(11)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- Vivotek(10)
- Gigastone(9)
- TEAC(9)
- サンワサプライ(8)
- 三菱電機(8)
- KENWOOD(7)
- マルエヌ(6)
- NAGAOKA(6)
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- エンプレイス(5)
- ブランドをもっと見る
「sdhc 32」の検索結果

表面抵抗計
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
データロガー
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果適合機種F-209質量(g)40外形寸法(mm)45×55×20消費電力(W)1.7電源DC5V(ACアダプター付)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。記録ファイル形式CSV
データロガー
ホーザン¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
リストストラップチェッカー
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
リストストラップチェッカー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-11モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-10モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率2.8~5.8×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野90×50~43×24mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-12モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-16モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-15モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-17モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト倍率2.2~5.8×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野116×65~43×24mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率2.8~5.8×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野90×50~43×24mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-14モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース倍率2.2~5.8×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野116×65~43×24mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801セット6日以内出荷最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)170~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800~税込¥285,780~1セット6日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fpsモニターサイズ11.6型ワイド
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥279,800税込¥307,7801セット6日以内出荷最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付セット内容(セット内容 7点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)170~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。大きな対象物にも対応。セット内容(セット内容 7点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)170~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷最高倍率290倍用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応仕様デモ機貸出寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185倍率41~290×※モニターサイズ11.6インチ有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)視野6.1×3.4~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素)モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド)有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)視野5.1×2.9~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数静止画/動画1920×1080(200万画素)モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)150~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。大きな対象物にも対応。セット内容(セット内容 9点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)150~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥249,800税込¥274,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。大きな対象物にも対応。セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)170~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps