絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AICA(アイカ工業)

AICA(アイカ工業)のページです。AICA(アイカ工業)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在255件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アイカ工業株式会社
設立1936/10/20
所在地〒452-0917 愛知県清須市西堀江2288番地
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)

    エコエコボンド (化粧板用速乾)

    AICA(アイカ工業)(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(3kg)
    当日出荷
    化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
    用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エコエコボンド変成シリコーン系 AICA(アイカ工業)

    エコエコボンド変成シリコーン系

    AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)
    899税込989
    1本(333mL)ほか
    欠品中
    壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
    用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)

    アイカクオリティーワン 木工用

    AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)
    779税込857
    1本(750g)
    欠品中
    四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
    用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ジョリシールシリコーン系 AICA(アイカ工業)

    ジョリシールシリコーン系

    AICA(アイカ工業)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(320mL)
    当日出荷
    防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。アイスホワイト仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分シリコーン系容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)

    ナンバーワンボンド木工用

    AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(3kg)
    当日出荷
    四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
    用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)

    セラール専用仮留めテープ

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)

    セラール(不燃化粧板)

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
    用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
  • 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)

    接着剤付メラミンシート メラタック

    AICA(アイカ工業)
    14,980税込16,478
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷
    メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
    厚さ(mm)0.55
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • 水性プライマー AICA(アイカ工業)

    水性プライマー

    AICA(アイカ工業)
    6,998税込7,698
    1缶(4kg)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カラーフィットフレキ AICA(アイカ工業)

    カラーフィットフレキ

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3単色長さ(m)50巻
  • 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    【オーダー】メラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    264税込290
    1枚
    5日以内出荷
    高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
    用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)0.95サービス分類オーダー・加工
  • ネダ用接着剤 AICA(アイカ工業)

    ネダ用接着剤

    AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1kg)
    当日出荷
    水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
    用途2×4工法や在来工法における床用現場接着仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本]アズワン品番64-8658-10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状

    AICA(アイカ工業)
    3,598税込3,958
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • アイカカウンター用連結金具 AICA(アイカ工業)

    アイカカウンター用連結金具

    AICA(アイカ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状

    AICA(アイカ工業)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • セラール 施工キット (セラール2枚用) AICA(アイカ工業)

    セラール 施工キット (セラール2枚用)

    AICA(アイカ工業)
    7,298税込8,028
    1セット
    5日以内出荷
    標準施工量:1梱包で3×8サイズ2枚分
    セット内容専用接着剤(SE-1)×2、専用仮留めテープ×2
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm

    AICA(アイカ工業)
    160税込176
    1枚
    5日以内出荷
    アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
    用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 水平見切り用 K形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 水平見切り用 K形状

    AICA(アイカ工業)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • セラール 施工キット (セラール3枚用) AICA(アイカ工業)

    セラール 施工キット (セラール3枚用)

    AICA(アイカ工業)
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    標準施工量:1梱包で3×8サイズ3枚分
    セット内容専用接着剤(SE-1)×3、専用仮留めテープ×3
  • 【オーダー】オルティノフィルム ウッドグレイン VW AICA(アイカ工業)

    【オーダー】オルティノフィルム ウッドグレイン VW

    AICA(アイカ工業)
    4,600税込5,060
    1枚
    4日以内出荷
    幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50ウッドグレインサービス分類オーダー・加工
  • ジョリパットフレッシュ AICA(アイカ工業)

    ジョリパットフレッシュ

    AICA(アイカ工業)
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
    塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
  • 内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)

    内装用ハケ塗り用接着剤

    AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(3kg)
    当日出荷
    水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
    用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
  • アイカフレキ(フラット) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(フラット)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状

    AICA(アイカ工業)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • セラール施工部材 アルミジョイナー 出隅用 C形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー 出隅用 C形状

    AICA(アイカ工業)
    4,198税込4,618
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状

    AICA(アイカ工業)
    3,598税込3,958
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状

    AICA(アイカ工業)
    3,598税込3,958
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 抗菌・防カビ シリコーン AICA(アイカ工業)

    抗菌・防カビ シリコーン

    AICA(アイカ工業)
    35,980税込39,578
    1セット(320mL×30本)
    5日以内出荷
    抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • アイカ 平面用カットローラー AICA(アイカ工業)

    アイカ 平面用カットローラー

    AICA(アイカ工業)
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    変幻自在のテクスチャーを生み出します。
    タイプ平面用種類ローラーセット主な用途塗装用
  • セラール消臭タイプ AICA(アイカ工業)

    セラール消臭タイプ

    AICA(アイカ工業)
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    6日以内出荷
    気になる生活臭の原因物質を低減!。美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。
    厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
  • カラーシステムフレキ AICA(アイカ工業)

    カラーシステムフレキ

    AICA(アイカ工業)
    6,498税込7,148
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3単色長さ(m)100巻
  • ダプレックス(点描調) AICA(アイカ工業)

    ダプレックス(点描調)

    AICA(アイカ工業)
    6,998税込7,698
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.45石目・抽象長さ(m)100巻
  • リンクルエッジ AICA(アイカ工業)

    リンクルエッジ

    AICA(アイカ工業)
    8,498税込9,348
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    幅(mm)23長さ(m)50巻
  • ルナライト AICA(アイカ工業)

    ルナライト

    AICA(アイカ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    不燃
    用途抗菌
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • メラタック AICA(アイカ工業)

    メラタック

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55