用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約4.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量800VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330
定格出力電力(W)500
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
出力容量750VA/500W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS 縦置き型、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
形状タワー型
質量(kg)約12.5(本体)、約14(添付品含む梱包時)
電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
規格VCCI Class A、RoHS指令適合
定格電圧(V)100/110/115/120AC
定格電流(A)5.8/5.3/5.0/4.8
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電流(A)7.6/6.9/6.6/6.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×345×220
騒音値(dB)55以下
冷却方式強制空冷
速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
容量(W)750以下
周波数範囲(Hz)35~75
バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)
過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)
充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)
相数単相
周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下
力率0.95以上
定格出力容量(VA)750
保存温度範囲(℃)-10~55
歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6以下(0~100ノンリニア負荷時)
負荷変動0~100%
動作温度(℃)-10~55
定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC
効率95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時)
起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC
発熱量(KJ/h)230以下
負荷電流(A)ノンリニア時:7.5/6.8/6.5/6.3
負荷力率0.67
インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による
プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA 5-15P)
給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力
定格出力容量(W)500
周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)
停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度
停電保持時間6分以上(500W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
ピーク電流(A)ノンリニア時:18.8/17/16.3/15.6
ケーブル形状ピグテール方式
抵抗負荷(A)5/4.5/4.3/4.2
対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA)
線数2線アース付
出力コンセント抜け防止コンセント×4個
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
出力容量1500VA/1050W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS、EIA19インチラック対応、2Uサイズ、ご購入後3年間のセンドバックによる無償保証期間付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
仕様増設バッテリ対応:あり(UPS1500SPF-BS 型番:YEBB-153SPF)
付属品ラック取り付け金具
形状EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
質量(kg)約17(本体)、約19(添付品含む梱包時)
電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
規格VCCI Class A、RoHS指令適合
定格電圧(V)100/110/115/120AC
定格電流(A)12.0/10.9/10.4/10.0
最大電流(A)18.7/17.0/16.3/15.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×433×84
騒音値(dB)58
冷却方式強制空冷
速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
容量(W)1250以下
周波数範囲(Hz)35~75
バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)
過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)
充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)
相数単相
周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下
直流電圧成分:100mV以下
力率0.95以上
定格出力容量(VA)1500
歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6.2以下(0~100ノンリニア負荷時)
定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC
効率95%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)
起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC
発熱量(KJ/h)490以下
負荷電流(A)ノンリニア時:15.0/13.6/13.0/12.5
負荷力率0.7
インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による
プラグ形状平行2極アース付きプラグ標準装備 NEMA5-15P/NEMAL5-20P
給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力
定格出力容量(W)1050
周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)
停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度
停電保持時間6分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
ピーク電流(A)ノンリニア時:37.5/34.0/32.5/31.2
ケーブル形状ピグテール方式
抵抗負荷(A)10.5/9.55/9.13/8.75
対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA)
線数2線アース付
出力コンセント抜け防止コンセント(2PEロック付)×4個
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
関連キーワード