定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4791号
浮力(kg)19.6
適応体重(kg)200まで
各種認証桜マーク
装着方式ウエスト
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
関連キーワード