衝撃弾性波ハンディ型杭長測定器Olson Instruments4日以内出荷
杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!
セット内容FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター質量(kg)ハンマー:約1.4測定範囲杭直径の20倍の長さまで測定方式衝撃弾性波法測定精度5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)表示単位mまたはft
コンクリート厚さ計Olson Instruments¥1,198,000~税込¥1,317,800~
1式
4日以内出荷
インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上!
コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式衝撃弾性波法対象コンクリートの厚み測定範囲厚さ:8cm~1.8m測定精度(%)2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時)周波数設定分解能10Hz本体質量(kg)約2.27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×135×76ケーブル長(cm)91セット内容CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書