低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。
トラスコ品番836-3295
材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1303
1缶(454g)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
関連キーワード