カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
絞り込み
ブランド
  • Seabass Link
  • モノタロウ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(1,091)
  • 三菱電機(481)
  • エスコ(395)
  • RS PRO(346)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(244)
  • オーム電機(237)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(216)
  • 東芝ライテック(149)
  • シュナイダーエレクトリック(146)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(141)
  • コイズミ(139)
  • 岩崎電気(129)
  • ELPA(120)
  • ODELIC(オーデリック)(115)
  • マリンテック(112)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • 日恵製作所(99)
  • アイリスオーヤマ(92)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED燈」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
その他冷却電動ファン:ありタイプバルブ:D8S、DLS消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キットSeabass Link
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【特徴】《専用アダプター》専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キットSeabass Link
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キットSeabass Link
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キットSeabass Link
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4
AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプSeabass Link
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用 Seabass LinkAIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用Seabass Link
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状H9/H11タイプH9/11口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass LinkAIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用Seabass Link
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
promina LED 輸入車向け キャンセラー Seabass Linkpromina LED 輸入車向け キャンセラーSeabass Link(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間関連資料適合表
promina LED 輸入車向け Seabass Linkpromina LED 輸入車向けSeabass Link(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら