カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
    • D2(HID)(2)
    • D4(HID)(2)
    • 輸入車用HIDキット/バルブ(12)
絞り込み
ブランド
  • Seabass Link
  • モノタロウ(9)
  • DELTA(デルタ)(25)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(6)
  • カシムラ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • PIAA(22)
  • ケリー電気産業(2)
  • ジョイフル(2)
  • 長谷川工業(279)
  • RS PRO(274)
  • HIDISC(186)
  • INAX(LIXIL)(174)
  • BMW(151)
  • サンワサプライ(140)
  • SPARKFUN(138)
  • ホンダ(136)
  • KTM(110)
タイプ
  • D1R(1)
  • D1S(3)
  • D2R(2)
  • D2S(2)
  • D3R(1)
  • D3S(3)
  • D4R(2)
  • D4S(2)
  • D8S(3)
  • H7(3)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4,300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
AIRZERO HID Ver.2 Seabass LinkAIRZERO HID Ver.2Seabass Link
10,980税込12,078
1セット(2個)
3日以内出荷
AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。
用途輸入車用車種別HIDキット保証期間購入より1年間
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。マルチリフレクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2R
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
11,880税込13,068
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3R
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3SSeabass Link(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1SSeabass Link(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
その他冷却電動ファン:ありタイプバルブ:D8S、DLS消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キットSeabass Link
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キットSeabass Link
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キットSeabass Link
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【特徴】《専用アダプター》専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可