カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- Seabass Link
- 椿本チエイン(10)
- ウッドワン(10)
- 日東工業(5)
- ホンダ(5)
- サンドビック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ワルター(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- ワイドワーク(2)
- 旭電機化成(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コノエ(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
「pl43」の検索結果

promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D1S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D3S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり