promina LED Exchange Bulb(LEB)
純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。
- 用途
- HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。
空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
- 形状
- バルブ:D3S
- 品名
- LEDエクスチェンジバルブ
- 消費電力(W)
- 40(1灯分、13.5V時)
- 全光束(Lm)
- 9000(2灯合計)
- 色温度(K)
- 4300
- 保証期間
- 購入から1年間
- ファン
- 冷却電動ファン:あり
- 内容量
- 1セット
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、ハロゲンヘッドライトには装着できません。
※バルブ形状が異なるHIDヘッドライトには装着できません。
自動車用LEDバルブ の新着商品
カテゴリ
























![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-02.jpg)