5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10568 セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)139.5×9.8×5.16 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)4 深さ(mm)17±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

10596 シームリッパー刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。10596は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)146×20.3×8.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。10416は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密なカットに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)141.02×11.2×9.1 材質(本体)ハンドル:ナイロン(ポリアミド)、キャップ:ポリプロピレン、ブレードハウジング:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g)4 深さ(mm)1.3±0.15 刃先(mm)25×5×5 適合替刃10418
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

10404 セラミック替刃 ラウンド刃先 Slice(スライス) 動画あり
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム 寸法(mm)33.3×6.26×1.33 質量(g)1
1パック(4枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)191.1×33.3×21.2 材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール 質量(g)168 深さ(mm)21 刃先(mm)65×12×1.3 適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷