繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)139.5×9.8×5.16
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)4
深さ(mm)17±0.2
適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)160×11.48×10.9
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)16
深さ(mm)15±0.2
適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード