4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)168×60×18 質量(g)72 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃#10526、#10528 ブレード#10526×1枚が本体内蔵
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

10598 ディスクカッター Slice(スライス) 動画あり
Slice(スライス)ディスクカッター
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター 寸法(mm)139.3×68.04×15.2 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15 質量(g)68
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
7,498 税込8,248
当日出荷